Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8458052
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64091
EAN/GTIN:
     4043619640911
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem MacBook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt 3 Schnittstelle betrieben werden. Der Adapter verfügt über einen USB Type-C Power Delivery Port, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen.
Delock - Dockingstation - USB-C / Thunderbolt 3 - HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel - integriert - 15 cm
Leistungsmerkmale
HDMI Ethernet Channel (HEC), 4K Ultra HD
Kennzeichnung
Plug and Play, BC1.2, HDCP 1.4
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Android 8.0 (Oreo) oder später, Google Chrome OS 75 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.14.6 oder höher
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C mit Leistungsabgabe - 24 pin USB-C ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.