| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7684754 Herst.-Nr.: 63932 EAN/GTIN: 4043619639328 |
| |
|
| | |
| Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss an einen Computer mit USB-C Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Er erweitert das System um drei USB 3.0 Typ-A Schnittstellen sowie um eine VGA Schnittstelle. Delock - Retail Pack - Dockingstation - USB-C 3.1 / Thunderbolt 3 - VGA Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Dockingstation | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | DisplayPort Alt Mode | | Enthaltene Kabel | 1 - integriert - 15 cm | | Kennzeichnung | Plug and Play, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2, HDCP 1.4 | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Google Chrome OS, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Windows 10 Mobile, Linux Kernel 3.19, Android 6.0 (Marshmallow) oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C 3.1 / Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Hub, USB VGA Adapter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb d-sub adapter delock, usb d sub adapter, usb vga adapter usb typ c |
| | |
| |