Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P14 Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7674307
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00138A
EAN/GTIN:
     4895213701600
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Bei der Entwicklung des P14 wurde besonders Wert auf einen fokussierten Luftstrom und einen hohen statischen Druck gelegt. Der Lüfter garantiert damit eine äußerst effiziente Kühlung, auch bei erhöhtem Luftwiderstand. Daher ist der P14 besonders für eine Nutzung an Kühlkörpern, Radiatoren sowie auch bei Lochblenden und Filtern geeignet.
ARCTIC P14 Value Pack - Gehäuselüfter - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
194 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
20 Schrauben, 5 Lüfter
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
13.9 cm x 14.5 cm x 14.6 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 10 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
27 mm
Drehgeschwindigkeit
200 - 1700 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig, 4-poliger Lüfteranschluss
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
0.3 Sone
Kabellänge
40 cm
Nennstrom
0.12 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
123.76 m³/h (72,8 CFM)
Luftdruck
2.4 mm
Startspannung
3.9 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00093A
€ 45,67*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00076A
€ 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.