Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P12 PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7674299
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00119A
EAN/GTIN:
     4895213701389
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Bei der Entwicklung des P12 PWM wurde besonders Wert auf einen fokussierten Luftstrom und einen hohen statischen Druck gelegt. Der Lüfter garantiert damit eine äußerst effiziente Kühlung, auch bei erhöhtem Luftwiderstand. Daher ist der P12 PWM besonders für eine Nutzung an Kühlkörpern, Radiatoren sowie auch bei Lochblenden und Filtern geeignet.
ARCTIC P12 PWM - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
139 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
4 x Schrauben
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12.3 cm x 12.3 cm x 2.7 cm / 170 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 10 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
200 - 1800 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
0.3 Sone
Kabellänge
40 cm
Nennstrom
0.08 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
95.65 m³/h (56,3 CFM)
Luftdruck
2.2 mm
Startspannung
3.9 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00093A
€ 58,34*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00168A
€ 10,31*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00167A
€ 9,00*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00115A
€ 8,46*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00116A
€ 10,04*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00127A
€ 12,04*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00076A
€ 5,10*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00135A
€ 16,43*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00118A
€ 4,07*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00170A
€ 7,08*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00123A
€ 6,72*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00136A
€ 26,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.