Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P12 Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7674297
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00135A
EAN/GTIN:
     4895213701617
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Bei der Entwicklung des P12 wurde besonders Wert auf einen fokussierten Luftstrom und einen hohen statischen Druck gelegt. Der Lüfter garantiert damit eine äußerst effiziente Kühlung, auch bei erhöhtem Luftwiderstand. Daher ist der P12 besonders für eine Nutzung an Kühlkörpern, Radiatoren sowie auch bei Lochblenden und Filtern geeignet.
ARCTIC P12 Value Pack - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
139 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
5 Lüfter, 20 Schrauben
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
13 cm x 12.3 cm x 12.7 cm / 800 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1800 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 3-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
0.3 Sone
Kabellänge
40 cm
Nennstrom
0.2 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
95.65 m³/h (56,3 CFM)
Luftdruck
2.2 mm
Startspannung
2.8 V
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00168A
€ 10,31*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00167A
€ 9,00*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00120A
€ 5,56*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00119A
€ 5,55*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00170A
€ 7,08*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00121A
€ 7,62*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00125A
€ 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.