Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7632654
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4VN06AA#AC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Steigern Sie die Möglichkeiten Ihrer HP Mobile Workstation oder Ihres HP Business Notebook PCs und verbessern Sie die Systemleistung und die Reaktionsfähigkeit von Anwendungen mit energiesparendem High-Speed-DDR4-Speicher von HP.
HP - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für (non-ECC): HP 250 G7; EliteBook 1050 G1, 735 G5, 735 G6, 745 G5, 745 G6, 755 G5, 830 G8, 840 G8, 840r G4, 850 G6, 850 G7, 850 G8; EliteBook x360; ProBook 430 G6, 430 G7, 440 G7, 445r G6, 450 G6, 450 G7, 455r G6, 640 G5, 64X G4, 650 G5; ZBook 14u G6, 15 G5, 15u G6, 15v G5, 17 G5, Studio x360 G5
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 4VN06AA
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Spannung
1.2 V
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
(non-ECC): ¦ HP 250 G6, 250 G7 ¦ HP EliteBook 1050 G1, 725 G4, 735 G5, 735 G6, 745 G4, 745 G5, 745 G6, 755 G4, 755 G5, 820 G3, 820 G4, 830 G5, 830 G6, 830 G8, 840 G3, 840 G4, 840 G5, 840 G6, 840 G8, 840r G4, 850 G3, 850 G4, 850 G5, 850 G6, 850 G7, 850 G8 ¦ HP EliteBook x360 830 G6 ¦ HP ProBook 430 G4, 430 G5, 430 G6, 430 G7, 440 G4, 440 G5, 440 G7, 445r G6, 450 G4, 450 G5, 450 G6, 450 G7, 455 G4, 455 G5, 455r G6, 470 G4, 470 G5, 640 G2, 640 G3, 640 G4, 640 G5, 645 G3, 645 G4, 650 G2, 650 G3, 650 G4, 650 G5, 655 G3 ¦ HP ProBook x360 440 G1 ¦ HP ZBook 14u G4 Mobile Workstation, 14u G5 Mobile Workstation, 14u G6 Mobile Workstation, 15 G3 Mobile Workstation, 15 G4 Mobile Workstation, 15 G5 Mobile Workstation, 15u G3 Mobile Workstation, 15u G4 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation, 15v G5 Mobile Workstation, 17 G3 Mobile Workstation, 17 G4 Mobile Workstation, 17 G5 Mobile Workstation, Studio G3 Mobile Workstation, Studio G4 Mobile Workstation, Studio x360 G5 Mobile Workstation
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.