| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7592458 Herst.-Nr.: TS16GUSD300S-A EAN/GTIN: 0760557842064 |
| |
|
| | |
| Möchten Sie internen Speicherplatz auf Ihrem mobilen Gerät sparen, indem Sie Anwendungen von einer Speicherkarte ausführen? Dann sind die microSDXC/SDHC-300S-Karten von Transcend die richtige Wahl! Die Karten zeichnen sich durch eine sehr hohe Lese-/Schreibgeschwindigkeit aus. Das macht sie ideal für das Abrufen kleiner Datenmengen von beliebigen Orten und die Beschleunigung der App-Startzeit. Transcend 300S - Flash-Speicherkarte (Adapter inbegriffen) - 16 GB - UHS-I U1 / Class10 - microSDHC UHS-I Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 16 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 11 mm | | Tiefe | 15 mm | | Gewicht | 0.4 g | | Dicke | 1 mm | Arbeitsspeicher | Technologie | TLC NAND Flash | | Formfaktor | microSDHC UHS-I Speicherkarte | | Besonderheiten | Stoßfest, wasserfest, Schreibschutzschalter, vibrationssicher, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 95 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 45 MB/s | | Enthaltener Speicheradapter | Adapter | | Geschwindigkeitsklasse | UHS-I U1 / Class10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd |
| | |
| |