Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 300S 8 GB MicroSDHC NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 300S 8 GB MicroSDHC NAND Klasse 10
Transcend 300S 8 GB MicroSDHC NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62342571
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GUSD300S
EAN/GTIN:
     760557842798
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Möchten Sie internen Speicherplatz auf Ihrem mobilen Gerät sparen, indem Sie Anwendungen von einer Speicherkarte ausführen? Dann sind die microSDXC/SDHC 300S Karten von Transcend die richtige Wahl! Die Karten entsprechen der neuesten Geschwindigkeitsklasse und zeichnen sich durch eine sehr hohe Lese-/Schreibgeschwindigkeit aus. Das macht sie ideal für das Abrufen kleiner Datenmengen von beliebigen Orten und die Beschleunigung der App-Startzeit.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
65 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Schutzfunktion
Schockresistent, Statischer Beweis, Temperaturbeständig, Wasserfest, Röntgensicher
Zertifizierung
CE/FCC/RCM/EAC
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GUSD300S
ab € 9,56*
Zubehör
Transcend
TS256GUSD300S-A
ab € 14,81*
Zubehör
Transcend
TS32GUSD300S
ab € 3,98*
Zubehör
Transcend
TS512GUSD300S-A
ab € 31,24*
Zubehör
Transcend
TS64GUSD300S
ab € 3,97*
Zubehör
Transcend
TS16GUSD300S-A
ab € 4,05*
Zubehör
Transcend
TS32GUSD300S-A
ab € 4,32*
Zubehör
Transcend
TS4GUSD300S
ab € 3,04*
Zubehör
Transcend
TS64GUSD300S-A
ab € 4,22*
Zubehör
Transcend
TS128GUSD300S-A
ab € 8,65*
Zubehör
Transcend
TS16GUSD300S
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.