|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-67105056 Herst.-Nr.: TS256GUSD300S-A EAN/GTIN: 760557843047 |
| |
|
|  |  |
 | Möchten Sie internen Speicherplatz auf Ihrem mobilen Gerät sparen, indem Sie Anwendungen von einer Speicherkarte ausführen? Dann sind die microSDXC/SDHC 300S Karten von Transcend die richtige Wahl! Die Karten entsprechen der neuesten Geschwindigkeitsklasse und zeichnen sich durch eine sehr hohe Lese-/Schreibgeschwindigkeit aus. Das macht sie ideal für das Abrufen kleiner Datenmengen von beliebigen Orten und die Beschleunigung der App-Startzeit. Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85235190 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Verpackungsdaten | Speicheradapter enthalten | SD | Gewicht und Abmessungen | Breite | 15 mm |  | Tiefe | 1 mm |  | Höhe | 11 mm |  | Gewicht | 0.4 g | Merkmale | Produktfarbe | Silber |  | Schutzfunktion | Schockresistent, Statischer Beweis, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher |  | Ausdauer | 10000 Zyklen pro logischen Sektor |  | Zertifizierung | CE/FCC/RCM/EAC | Speicher | Kapazität | 256 GB |  | Flash Card Typ | MicroSDXC |  | Lesegeschwindigkeit | 95 MB/s |  | Schreibgeschwindigkeit | 40 MB/s |  | Interner Speichertyp | NAND |  | UHS Speed Klasse | Class 3 (U3) |  | Video-Geschwindigkeitsklasse | V30 | Energie | Speicherspannung | 2.7,3.6 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, microsd class 10, micro sd |
|  |  |
| |