Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 300S Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7539441
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GUSD300S
EAN/GTIN:
     0760557841142
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Möchten Sie internen Speicherplatz auf Ihrem mobilen Gerät sparen, indem Sie Anwendungen von einer Speicherkarte ausführen? Dann sind die microSDXC/SDHC-300S-Karten von Transcend die richtige Wahl! Die Karten zeichnen sich durch eine sehr hohe Lese-/Schreibgeschwindigkeit aus. Das macht sie ideal für das Abrufen kleiner Datenmengen von beliebigen Orten und die Beschleunigung der App-Startzeit.
Transcend 300S - Flash-Speicherkarte - 128 GB - A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 - microSDXC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDXC
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, vibrationssicher, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 45 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
A1 / Video Class V30 / UHS-I U3
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256GUSD300S-A
ab € 14,90*
Zubehör
Transcend
TS32GUSD300S
ab € 3,98*
Zubehör
Transcend
TS512GUSD300S-A
ab € 33,87*
Zubehör
Transcend
TS64GUSD300S
ab € 3,98*
Zubehör
Transcend
TS8GUSD300S
ab € 3,47*
Zubehör
Transcend
TS16GUSD300S-A
ab € 4,31*
Zubehör
Transcend
TS32GUSD300S-A
ab € 4,31*
Zubehör
Transcend
TS4GUSD300S
ab € 3,05*
Zubehör
Transcend
TS64GUSD300S-A
ab € 4,22*
Zubehör
Transcend
TS128GUSD300S-A
ab € 8,68*
Zubehör
Transcend
TS16GUSD300S
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.