Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 300S Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7539426
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GUSD300S
EAN/GTIN:
     0760557841043
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Möchten Sie internen Speicherplatz auf Ihrem mobilen Gerät sparen, indem Sie Anwendungen von einer Speicherkarte ausführen? Dann sind die microSDXC/SDHC-300S-Karten von Transcend die richtige Wahl! Die Karten zeichnen sich durch eine sehr hohe Lese-/Schreibgeschwindigkeit aus. Das macht sie ideal für das Abrufen kleiner Datenmengen von beliebigen Orten und die Beschleunigung der App-Startzeit.
Transcend 300S - Flash-Speicherkarte - 16 GB - UHS-I U1 / Class10 - microSDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, vibrationssicher, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 45 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
UHS-I U1 / Class10
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GUSD300S
ab € 9,22*
Zubehör
Transcend
TS256GUSD300S-A
ab € 18,81*
Zubehör
Transcend
TS32GUSD300S
ab € 3,93*
Zubehör
Transcend
TS512GUSD300S-A
ab € 28,85*
Zubehör
Transcend
TS64GUSD300S
ab € 3,98*
Zubehör
Transcend
TS8GUSD300S
ab € 3,67*
Zubehör
Transcend
TS16GUSD300S-A
ab € 4,23*
Zubehör
Transcend
TS32GUSD300S-A
ab € 4,37*
Zubehör
Transcend
TS4GUSD300S
ab € 3,18*
Zubehör
Transcend
TS64GUSD300S-A
ab € 4,74*
Zubehör
Transcend
TS128GUSD300S-A
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.