| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7479166 Herst.-Nr.: S26391-F3072-L160 EAN/GTIN: 4059595485163 |
| |
|
| | |
| Fujitsu - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für LIFEBOOK U748, U758 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 16 GB | | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | Fujitsu S26391-F3072-L160, Fujitsu 10602422429, Fujitsu S26391-F3072-E160, Fujitsu S26391-F3072-B160 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu LIFEBOOK U748, U758 | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | | Spannung | 1.2 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram sodimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb |
| | |
| |