| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7391188 Herst.-Nr.: MMG2491/4GB EAN/GTIN: 5711045986116 |
| |
|
| | |
| CoreParts - DDR2 - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 4 GB: 2 x 2 GB | | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | Corsair VS4GBKIT800D2 | Herstellergarantie | Service und Support | 7 Jahre Garantie | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR2 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 200-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 800 MHz (PC2-6400) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr2 ram sodimm 4gb, desktop-pc-speicher 4 gb, desktop pc speicher |
| | |
| |