Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR3L - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - 1.35 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 691740-001 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz
HP 691740-001 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-7389515
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     691740-001
EAN/GTIN:
     5711045655852
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
HP - DDR3L - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - für Compaq 15; HP 255 G3; Pavilion Laptop 15, 17; ProBook 450 G0, 455 G1, 470 G0
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq 15-a001ef, 15-a001sf, 15-a004sg, 15-a004sz, 15-a006sf, 15-a010eb, 15-a013nf, 15-a019sg, 15-a024sg, 15-a026sg, 15-a054so, 15-a055so ¦ HP 255 G3 Notebook ¦ HP Pavilion Laptop 15-e001so, 15-e003sg, 15-e003so, 15-e004TX, 15-e014nr, 15-e014so, 15-e015nr, 15-e016nr, 15-e042sf, 15-e044sf, 15-e050sf, 15-e051so, 15-e055so, 15-e056so, 15-e057so, 15-e058so, 15-e070so, 15-e071so, 15-e072so, 15-e080so, 17-e001sg, 17-e002sg, 17-e019dx, 17-e021nr, 17-e040sf, 17-e046sf, 17-e050sg, 17-e051sf, 17-e055so, 17-e057so, 17-e058so, 17-e060so, 17-e087eg, 17-e113dx, 17-e117dx, 17-e118dx ¦ HP ProBook 450 G0 Notebook, 455 G1 Notebook, 470 G0 Notebook
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Spannung
1.35 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MMH3807/4GB
ab € 44,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.