| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7318901 Herst.-Nr.: 62960 EAN/GTIN: 4043619629602 |
| |
|
| | |
| Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints, etc. via PC oder Notebook geeignet. Delock - Kabel USB / seriell - USB (M) zu RJ-45 (M) - 1.8 m - grün Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabel USB / seriell | | Farbe | Grün | | Besonderheiten | Chipset FTDI FT232RL | | Länge | 1.8 m | Verschiedenes | Verpackung | Retail | | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 / EIA-232, Plug and Play | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel delock usb2.0 typ a, usb d sub adapter, usb d-sub adapter delock |
| | |
| |