Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair LL Series LL140 RGB Dual Light Loop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7308449
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050073-WW
EAN/GTIN:
     8435910324458
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Der CORSAIR LL140 RGB-Lüfter ist maßgeschneidert für Benutzer, die einen hervorragenden Luftstrom, einen leisen Betrieb und eine leistungsstarke Beleuchtung suchen, und macht deinen PC wieder flott.
CORSAIR LL Series LL140 RGB Dual Light Loop - Gehäuselüfter - 140 mm - weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, orange, violett
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, orange, violett
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Montageschrauben für Gehäuselüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Corsair Link
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Steuerung, RGB LED x16
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
600-1.300 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Geräuschpegel
25 dBA
Luftstrom
88.4 m³/h (52 CFM)
Luftdruck
1.52 mm
Betriebsspannung
7 - 13.2 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMD
100-100001488BOX
ab € 101,25*
Ähnlich
AMD
100-100000263BOX
ab € 142,59*
Ähnlich
AMD
100-100000926WOF
ab € 114,10*
Ähnlich
AMD
100-100000590BOX
ab € 283,41*
Ähnlich
Corsair
CC-9011246-WW
ab € 82,75*
Ähnlich
Corsair
CC-9011247-WW
ab € 82,41*
Ähnlich
Corsair
CC-9011233-WW
ab € 212,99*
Ähnlich
Corsair
CC-9011219-WW
ab € 197,07*
Ähnlich
Corsair
CO-9050142-WW
ab € 17,30*
Ähnlich
Corsair
CO-9050162-WW
ab € 21,76*
Ähnlich
Corsair
CC-9011230-WW
ab € 288,21*
Ähnlich
Corsair
CL-8930002
ab € 28,80*
Ähnlich
Corsair
CO-9050163-WW
ab € 40,02*
Ähnlich
Corsair
CO-9051005-WW
ab € 37,17*
Ähnlich
Corsair
CP-9020277-EU
ab € 43,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.