|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7296377 Herst.-Nr.: SF1H45B EAN/GTIN: 8698800001222 |
| |
|
|  |  |
 | Das LogiLink Canovate Rack-Regal ist eine robuste Lösung, die die Organisation und Effizienz Ihrer Rack-Einrichtung verbessert. Dieses von LogiLink hergestellte Produkt ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit elektrostatischer Pulverbeschichtung versehen, die eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit bietet. Sein festes Design sorgt für eine sichere Platzierung Ihrer Geräte, während die Tragfähigkeit des Regals von bis zu 100 kg es für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet macht. Es ist mit 19"-Racks kompatibel und misst 48,3 cm. Es fügt sich nahtlos in Ihre bestehende Einrichtung ein und bietet eine zuverlässige und effiziente Aufbewahrungslösung. Ganz gleich, ob Sie den Platz in Ihrem PC-Rack optimieren oder Ihre Hardware sicher unterbringen möchten, das LogiLink Canovate Rack Shelf ist ein unverzichtbares Element für jede technische Umgebung. LogiLink Canovate - Rack - Regal - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Rack - Regal |  | Produktmaterial | Stahl |  | Rack-Größe | 48.3 cm (19") |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U |  | Breite | 46.5 cm |  | Tiefe | 40 cm |  | Gewicht | 3 kg |  | Farbe | Schwarz, RAL 9005 |  | Oberfläche | Elektrostatische Pulverfarbe | Verschiedenes | Gewichtsbeschränkung | 100 kg |  | Leistungsmerkmale | Fest |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Rack Zubehör, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, rack zubehör |
|  |  |
| |