Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
EEx Gehäuse
>
Artikel
Rittal KE with screw fastened cover
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-7264593
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
9304.000
EAN/GTIN:
4028177138605
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
EEx Gehäuse
EX-Gehäuse mit verschraubtem Deckel, Edelstahl.
Rittal KE with screw fastened cover - Gehäuse - geeignet für Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
2.4 kg
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP66-Schutz
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Ex Anschlussgehäuse
,
Instrumentengehäuse
,
Leergehäuse
,
Schaltschrank
,
Universalgehäuse
,
schaltschrank rittal
,
eex gehäuse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 227,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erdungsbänder M6-M8, Querschnitt 10 mm², Länge 300 mm
Rittal
2565110
€ 21,92*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 10 mm², Länge 300 mm
Rittal
2565120
€ 22,12*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 16mm², Länge 170 mm
Rittal
2565000
€ 20,47*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 25mm², Länge 170 mm
Rittal
2566000
€ 25,42*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 25mm², Länge 300 mm
Rittal
2569000
€ 7,088*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 4mm², Länge 170 mm
Rittal
2564000
€ 4,70*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 4mm², Länge 300 mm
Rittal
2567000
€ 10,92*
Zubehör
Rittal Erdungsband 300mm VE=5 SZ 2568000 16qmm
Rittal
2568000
€ 5,33*
Zubehör
Rittal KX 1563800 Montageplatte f.Klemmenkasten Bus-Gehäuse BH:300x200mm
Rittal
1563800
€ 6,56*
Zubehör
Tragschienen TS 35/7,5/TS 35/15, für KL/KL-HD/AE, Länge 287mm, für Breite 300 mm
Rittal
2316000
€ 3,745*
Zubehör
Wandbefestigungshalter, Edelstahl 1.4301, Wandabstand 8mm
Rittal
1594000
€ 22,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.