Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

techair Rolling Backpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7254608
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAN3710V3
EAN/GTIN:
     5060369673647
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
techair Rolling Backpack - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.5 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
52.5 cm
Gewicht
2.107 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
Polyester
Funktionen
Teleskopgriff, 2 Rollen
Tragegurt
Tragegriff oben, einstellbarer Schulterriemen
Zusätzliche Fächer
2 Vordertaschen
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl der Fächer
2
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
29 cm x 4 cm x 38.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Verschiedenes
Ausziehbarer Griff / Rollen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.