Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Exactive Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7227455
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     17634E
EAN/GTIN:
     3130630176343
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Exacompta Exactive - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
44 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
Polyester
Funktionen
Reißverschlusstasche
Tragegurt
Schultertrageriemen, Tragegriff
Zusätzliche Fächer
Dokumente, Notebookzubehör
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
18634E
€ 84,77*
Zubehör
Exacompta
18534E
€ 106,25*
Zubehör
Exacompta
17434E
€ 49,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.