Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

techair Eco Laptop Backpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7195451
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAECB001
EAN/GTIN:
     5060369673616
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
techair Eco Laptop Backpack - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
33 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
45 cm
Gewicht
660 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
Recycletes PET
Funktionen
Lateral Protection
Tragegurt
Schultertrageriemen, gepolsterter Griff oben
Zusätzliche Fächer
2 x side pocket
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Anzahl Fächer
2
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
37 cm x 29 cm x 4 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.