| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7140066 Herst.-Nr.: V7128002GBS-LV EAN/GTIN: 5050914992279 |
| |
|
| | |
| V7 - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 2 GB | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Niederspannung, ungepuffert | | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3-12800) | | Spannung | 1.35 V | | Latenzzeiten | CL11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, v7 2gb ddr3 sodimm, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram 2gb |
| | |
| |