Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC F14 Silent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7082166
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00076A
EAN/GTIN:
     4895213700856
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Mehr Effizienz - Weniger Lärm bei Höherem Luftstrom Bei geringer Lüfterdrehzahl sind die Motorgeräusche entscheidend. Ein entwickelter Motor mit einer Legierung/Schmierstoffkombination reduziert Reibung und Lärm. Lange Lebensdauer Das Fluid Dynamic Bearing kommt mit einer Öl-Kapsel, die Schmiermittelaustritt verhindert. Dieses Lager ist so leise wie ein Gleitlager, hat aber eine höhere Lebensdauer. Innovative Entwicklung ermöglicht eine geräuscharme und effiziente Ventilation Das innovative Design der Lüfterblätter verbessert den Luftfluss und die Möglichkeiten für eine deutlich effizientere Belüftung. Das Lüfterrad wurde mit dem Fokus auf einen minimalen Geräuschpegel entworfen und bietet einen verbesserten Luftfluss und Druck.
ARCTIC F14 Silent - Gehäuselüfter - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
180 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
14.3 cm x 14.3 cm x 2.9 cm / 215 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
27 mm
Drehgeschwindigkeit
800 U/min
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Kabellänge
40 cm
Nennstrom
0.3 A
Luftstrom
78.2 m³/h (46 CFM)
Betriebsspannung
7 - 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00093A
ab € 5,81*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00080A
ab € 20,59*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00079A
ab € 14,26*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00119A
ab € 3,43*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00120A
ab € 3,51*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00121A
ab € 4,94*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00137A
ab € 17,52*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00125A
ab € 5,34*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00138A
ab € 23,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.