Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo USB- / Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E457742 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Elo Touch Solutions E457742 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-7078201
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E457742
EAN/GTIN:
     8153350202548
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Elo - USB- / Stromkabel - 1.8 m - für Elo 1502L, 2002L
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB- / Stromkabel
Länge
1.8 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Elo 1502L, 2002L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E901355
ab € 297,69*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.