| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7068454 Herst.-Nr.: DA-10190 EAN/GTIN: 4016032390503 |
| |
|
| | |
| Das DIGITUS Universal Notebook-Netzteil ist ein super schlanker und kompakter Ersatz für defekte oder verlorengegangene Original-Netzteile. Es eignet sich ebenso ideal als Zweit-Netzteil fürs Büro, auf Reisen oder Zuhause. Es bietet 11 Lade-Adapter für Nahezu jedes Notebook der gängstigen Marken wie z.B. Acer, Asus, Samsung, Sony, HP, Toshiba, Lenovo, Fujitsu, IBM, Compaq, NEC, etc. Die benötigte Ausgangsspannung wird automatisch durch den gewählten, passenden Ladeadapter geregelt. Es verfügt ebenso über eine zusätzliche USB-Ladebuchse zum Aufladen von Mobilgeräten wie z.B. Smartphones, Tablets, Kameras, etc. Notebooks sowie des Netzteil selbst werden durch Schutz vor Kurzschluss, Überhitzung, Überspannung sowie Überstrom geschützt. DIGITUS DA-10190 - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 90 Watt - Europa - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Lokalisierung | Europa | | Gerätetyp | Netzteil - extern | Verschiedenes | Besonderheiten | Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, integriertes USB-Ladegerät | | Enthaltene Kabel | Stromkabel - extern - 1.4 m | | Zubehör im Lieferumfang | 11 Notebook-Ausgangsstecker | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V | | Ausgangsspannung | 5 / 12 - 24 V | | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x 4-polig USB Typ A - 5 V 2 A | | Leistungskapazität | 90 Watt | Abmessungen und Gewicht | Breite | 7 cm | | Tiefe | 11.3 cm | | Höhe | 1.7 cm | | Gewicht | 235 g | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 590 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät |
| | |
| |