|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-6887724 Herst.-Nr.: TANB0700V3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | techair - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6") - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Notebook-Rucksack |  | Produktmaterial | 600D Polyester |  | Breite | 32 cm |  | Höhe | 42 cm |  | Gewicht | 435 g |  | Notebook-Kompatibilität | 39.6 cm (15.6") |  | Abmessungen für Notebook-Kompatibilität | 39 cm x 27 cm x 4 cm |  | Tragegurt | Schultertrageriemen, Tragegriff oben |  | Verschlussart | Reißverschluss |  | Material des Innenfutters | Schaum |  | Anzahl der Fächer | 2 |  | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - Lebensdauer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack |
|  |  |
| |