Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power Cosmo Cool LC-CC-240-LICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6879467
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-CC-240-LICO
EAN/GTIN:
     4260070125324
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
LC Power Cosmo Cool LC-CC-240-LICO - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151) - Kupfer - 120 mm - Schwarz - für P/N: LC-712MB-ON, LC-804B-ON
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Gewicht
907 g
Farbe
Schwarz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket
Kühlermaterial
Kupfer
Heatsink-Abmessungen
274 mm x 120 mm x 27 mm
Gebläseanzahl
3
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit
800-2200 U/min
Luftstrom
34.2-147 m³/h (20,13 - 86,5 CFM)
Geräuschpegel
19 - 35 dBA
Netzanschluss
3-poliger Stecker, Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Betriebsspannung
10 - 14 V
Startspannung
6 V
Nennstrom
0.22 A
Energieverbrauch
3 W
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: LC-712MB-ON, LC-804B-ON
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.