| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6845714 Herst.-Nr.: CBA-U42-S07PAR EAN/GTIN: 5711783197607 |
| |
|
| | |
| Zebra - Datenkabel - USB (M) - 12 V - 2.13 m - geformt Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Datenkabel | | Technologie | Abgeschirmt | | Besonderheiten | Geformt | | Länge | 2.13 m | | Bewertete Spannung | 12 V | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Belegdrucker, Bon-Drucker, Bondrucker, Kassen-Drucker, Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Drucker Netzteil, Druckernetzteil, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, USB Anschlusskabel, USB Kabel, zebra barcodescanner usb, usb anschlusskabel, zebra usb anschlusskabel |
| | |
| |