Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power Cosmo Cool LC-CC-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6774598
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-CC-65
EAN/GTIN:
     4260070125041
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
LC Power Cosmo Cool LC-CC-65 - Gehäuselüfter - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA1151) - Aluminium - 65 mm - weiß, Blau, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß, Blau, Silber
Produkttyp
Gehäuselüfter
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Niedriges Profil
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
10 mm
Drehgeschwindigkeit
1500-3500 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket
Lüfterdurchmesser
65 mm
Lüfterlager
Kugellager
Kühlermaterial
Aluminium
Geräuschpegel
12.5 - 30.8 dBA
Nennstrom
0.09 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
12.8 - 37.9 m³/h (7,5 - 22,3 CFM)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.