Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6767076
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A8547953
EAN/GTIN:
     5397063786015
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Mit dem zertifizierten Hochleistungs-Arbeitsspeicher von Dell steigern Sie die Geschwindigkeit und Effizienz.
Dell - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - ungepuffert - non-ECC - für Alienware 13 R3, 15 R2, 15 R3, 17 R3, 17 R4; Inspiron 5368, 5378, 7460, 7560, 7566, 7567, 7778, 7779, 3064, 7459; Latitude 3480, 3580, 5280, 5414, 5480, 5580, 7214, 7280, 7380, 7414, 7480, E5270, E5470, E5570, E7270, E7470; OptiPlex 3046, 3050, 5250, 7040, 7440, 7450; Precision 3510, 5510 7510, 7710
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
DELL A8547953, DELL SNPTD3KXC/8G
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware 13 R3, 15 R2, 15 R3, 17 R3, 17 R4, Alpha R2 ¦ Dell Inspiron 13 5368 2-in-1, 13 5378 2-in-1, 14 7460, 15 7560, 15 Gaming 7566, 15 Gaming 7567, 17 7778 2-in-1, 17 7779 2-in-1, 20 3064, 7459 ¦ Dell Latitude 3480, 3580, 5280, 5414 Rugged, 5480, 5580, 7214 Rugged Extreme, 7280, 7380, 7414 Rugged Extreme, 7480, E5270, E5470, E5570, E7270, E7470 ¦ Dell OptiPlex 3046, 3050, 5250 All In One, 7040, 7440, 7450 ¦ Dell Precision 3510, 5510, 5720 AIO, 7510, 7710 ¦ Dell XPS 15 9550, 27 7760
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Chip-Organisation
X8
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.