Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - SO DIMM 260-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1817-523965
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     CT2K8G4SFS824A
EAN/GTIN:
     0649528776341
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Crucial - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Verschiedenes
Farbkategorie
Grün
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
1024 x 64
Besonderheiten
Single Rank, Dualer Kanal, ungepuffert
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.2 V
Latenzzeiten
CL17
... > DCI > Speicher > RAM
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
123
pro Stück
€ 4,50*
ab € 35,67*
€ 47,41*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,82*
€ 47,43*
3 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 38,19*
€ 50,84*
6 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,35*
€ 52,07*
5 Tage
122
pro Stück
€ 1,00*
ab € 43,98*
€ 57,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.