Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-152637 Herst.-Nr.: CT2K16G4SFD824A EAN/GTIN: 0649528773418 |
| |
|
| | |
| Crucial - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 32 GB: 2 x 16 GB | Verschiedenes | Farbkategorie | Grün | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Modulkonfiguration | 2048 x 64 | | Besonderheiten | Dual Rank, ungepuffert | | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | | Chip-Organisation | X8 | | Spannung | 1.2 V | | Latenzzeiten | CL17 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 63,93* | € 80,80* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 64,52* | € 81,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 66,91* | € 84,47* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 68,46* | € 86,40* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 73,39* | € 92,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|