| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6754236 Herst.-Nr.: CT16G4SFD824A EAN/GTIN: 4058154112434 |
| |
|
| | |
| Crucial - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 16 GB | Verschiedenes | Farbkategorie | Grün | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Modulkonfiguration | 2048 x 64 | | Besonderheiten | Dual Rank, ungepuffert | | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | | Chip-Organisation | X8 | | Spannung | 1.2 V | | Latenzzeiten | CL17 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 Notebookspeicher, DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 16gb ddr3 ram so dimm, ddr4 laptopspeicher, 16 gb ddr4 notebookspeicher |
| | |
| |