Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Dynamic GP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6706924
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-DYN-GP14-WT
EAN/GTIN:
     7350041083320
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Der Fractal Design Dynamic GP-14 ist ein echter Allzwecklüfter, der in jedem Nutzungsszenario einen guten Luftstrom bietet. Ihr maßgeschneidertes Design sorgt für einen ästhetischen Lüfter, der Ihr System kühl und dennoch leise hält. Die Dynamic Series-Lüfter wurden unter Berücksichtigung modernster Technologien entwickelt und verfügen über aerodynamische Elemente, wie sie auch in Flugzeugflügeln zu finden sind, mit deutlich geräuschreduzierenden Elementen, was zu einem fantastischen Preis-Leistungs-Verhältnis führt.
Fractal Design Dynamic GP-14 - Gehäuselüfter - 140 mm - Schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
142 g
Farbe
Schwarz, weiß
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
4 x Schrauben
Verschiedenes
MTBF
40,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Stolperdraht Technologie, Magnet als Gegengewicht, senkrechte Klingen
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1000 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Geräuschpegel
18.9 dBA
Kabellänge
50 cm
Energieverbrauch
1.7 W
Nennstrom
0.2 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
116 m³/h (68,4 CFM)
Luftdruck
0.71 mm
Startspannung
4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-FAN-DYN-GP12-WT
€ 74,52*
Zubehör
Fractal Design
FD-FAN-DYN-GP14-BK
€ 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.