Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Dynamic GP-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Dynamic GP-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Fractal Design Dynamic GP-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Fractal Design Dynamic GP-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Fractal Design Dynamic GP-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Fractal Design Dynamic GP-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Fractal Design Dynamic GP-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27223261
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-DYN-GP12-WT
EAN/GTIN:
     5054629723791
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.44 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.18 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
119 g
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
160 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Schweden
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Ventilator
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19.4 dB
Mindestluftstrom
52.3 cfm
Maximum Luftdruck
0.88 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-FAN-DYN-GP14-BK
€ 5,06*
Zubehör
Fractal Design
FD-FAN-DYN-GP14-WT
€ 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.