| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6702704 Herst.-Nr.: OM8G31333SO2RX8NE15 EAN/GTIN: 5055146642930 |
| |
|
| | |
| Origin Storage - DDR3 - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 8 GB | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Dual Rank, ungepuffert | | Geschwindigkeit | 1333 MHz (PC3-10600) | | Chip-Organisation | X8 | | Spannung | 1.5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 8gb ddr ram, ddr ram |
| | |
| |