| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6671424 Herst.-Nr.: F4-2400C16D-32GRS EAN/GTIN: 4719692007681 |
| |
|
| | |
| Der G.Skill Ripjaw Gaming Series-Speicher wurde entwickelt, um die Hochleistungs-DIMMs auf Zuverlässigkeit zu optimieren, damit Gamer konstant fantastische FPS erhalten und gleichzeitig eine solide Übertaktung beibehalten, um einen PC-Ausfall mitten im Spiel aufgrund von Speicherfehlern zu verhindern. Der G.Skill Ripjaws Gaming Series-Speicher verfügt über ein Heatspreader-Design für ultimative Ästhetik und schlanke Aluminiumkühlung. G.Skill Ripjaws - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL16 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 32 GB: 2 x 16 GB | Verschiedenes | Farbkategorie | Schwarz | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Dualer Kanal, ungepuffert | | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | | Spannung | 1.2 V | | Latenzzeiten | CL16 (16-16-16-39) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram |
| | |
| |