Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermal Grizzly Kryonaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6656138
Hersteller:
     Thermal Grizzly
Herst.-Nr.:
     TG-K-030-R
EAN/GTIN:
     4260711990021
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 3ml
wärmeleitpaste
Kryonaut Wärmeleitpaste wurde speziell für die extrem anspruchsvollen Anwendungen und die höchsten Erwartungen der Overclocking-Community entwickelt. Kryonaut wird auch als Spitzenprodukt für kritische Kühlsysteme im industriellen Umfeld empfohlen.
Thermal Grizzly Kryonaut - Wärmeleitpaste - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
11.1 g
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Wärmeleitpaste
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste (3 ml)
Verschiedenes
Wärmeleitfähigkeit
12.5 W/mK
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-250 °C
Max. Betriebstemperatur
350 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 11,1 Gramm (ab € 2,06127* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.