Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermal Grizzly Hydronaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6656133
Hersteller:
     Thermal Grizzly
Herst.-Nr.:
     TG-H-030-R
EAN/GTIN:
     0753677507579
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 3ml
wärmeleitpaste
Die Hydronaut-Paste bietet für größflächige Wärmeträger, wie sie besonders im Wasserkühlungsbereich zu finden sind, optimale Wärmeleitfähigkeiten. Die Hydronaut-Wärmleitpaste besitzt eine silikonfreie Trägerstruktur. Diese hat den Vorteil, dass diese ein sehr geringes Eigengewicht und eine hohe Flexibilität mitbringt und dadurch sich die Wärmleitpaste sehr gut auftragen lässt.
Thermal Grizzly Hydronaut - Wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.8 g
Produkttyp
Wärmeleitpaste
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste (3 ml)
Verschiedenes
Wärmeleitfähigkeit
11.8 W/mK
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-200 °C
Max. Betriebstemperatur
350 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.