Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermal Grizzly Kryonaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6656125
Hersteller:
     Thermal Grizzly
Herst.-Nr.:
     TG-K-001-RS
EAN/GTIN:
     4260711990038
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 1g
wärmeleitpaste
Kryonaut Wärmeleitpaste wurde speziell für die extrem anspruchsvollen Anwendungen und die höchsten Erwartungen der Overclocking-Community entwickelt. Kryonaut wird auch als Spitzenprodukt für kritische Kühlsysteme im industriellen Umfeld empfohlen.
Thermal Grizzly Kryonaut - Wärmeleitpaste - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1 g
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Wärmeleitpaste
Verschiedenes
Wärmeleitfähigkeit
12.5 W/mK
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-200 °C
Max. Betriebstemperatur
350 °C
Kühlkörper und Lüfter
Thermal Resistance
0.0032 °C/W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Gramm (ab € 5,10* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.