| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6613805 Herst.-Nr.: MS4096HP466 EAN/GTIN: 4047762438029 |
| |
|
| | |
| Memorysolution - DDR2 - Modul - 4 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - non-ECC - für HP 6710b Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 4 GB | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Compaq 6710b | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR2 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 200-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 667 MHz (PC2-5300) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram |
| | |
| |