Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SNK-P0024AP4 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6579647
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0024AP4
EAN/GTIN:
     0672042009107
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 940
Kühlkörper
cpu lüfter sockel 940
Supermicro SNK-P0024AP4 - Prozessor-Luftkühler - (für: Socket 940, Socket F) - für A+ Workstation 4021A-T2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
385 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Kühlkörper und Lüfter
Drehgeschwindigkeit
5400 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Heatsink-Abmessungen
105 mm x 102 mm x 78 mm
Kompatibel mit
Socket 940, Socket F
Prozessorkompatibilität
Opteron
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro A+ Workstation 4021A-T2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
SNK-P0016P
€ 37,93*
Zubehör
Super Micro Computer
SNK-P0025P
€ 34,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.