Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
CPU Lüfter
>
CPU Lüfter Sockel 775
>
Artikel
Supermicro 1U Processor heatsink Prozessor Kühlkörper/Radiator
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-1318069
Hersteller:
Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
SNK-P0016P
EAN/GTIN:
672042013524
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 775
Kühlkörper
cpu lüfter sockel 775
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
95 x 95 x 27 mm
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühlkörper/Radiator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 775 (Socket T)
Kompatible Produkte
Xeon 3000, Core 2, Pentium D, Pentium 4
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Computerkühlsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Supermicro 2U Cooler Passive S771 Prozessor Kühlkörper/Radiator
Super Micro Computer
SNK-P0025P
€ 34,76*
Zubehör
Supermicro 3U Active Heatsink Prozessor Luftkühlung
Super Micro Computer
SNK-P0024AP4
€ 46,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.