| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6531146 Herst.-Nr.: D16S66B EAN/GTIN: 8698800000027 |
| |
|
| | |
| Dieser Standschrank ist ein kosteneffizientes Netzwerk-Rack-Schranksystem, das die Anforderungen an eine hohe Verkabelungsdichte und ein Rechenzentrum erfüllt. Es vereinfacht die Kabelinstallation und -wartung und bietet gleichzeitig eine maximale Kabelkapazität für Ihre Verkabelungsanforderungen mit hoher Dichte. Canovate - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz, RAL 9005 - 16U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 60 cm | | Tiefe | 60 cm | | Höhe | 87.8 cm | | Gewicht | 53 kg | | Farbe | Schwarz, RAL 9005 | | Produkttyp | Schrank | | Produktmaterial | Stahl | | Höhe (Rack-Einheiten) | 16U | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | | Innenmaße | 50.3 cm x 55 cm x 71.8 cm | | Oberfläche | Elektrostatisches Pulver | | Regaltyp | Netzwerkschrank | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Glastür, Schwenkgriff, Zylinderschloss | | Gewichtsbeschränkung | 1500 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |