Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6531144
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     SF1H15B
EAN/GTIN:
     8698800001284
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Schwerlastboden
19" Schwerlastboden
LogiLink - Rack - Regal - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
100 cm
Gewicht
5.95 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Rack - Regal
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Innenmaße
43.5 cm
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hochbelastbar
Gewichtsbeschränkung
100 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SF1H15G
€ 74,44*
Sonstiges
LogiLink
SF1H45B
€ 52,41*
Sonstiges
LogiLink
SF1H45G
€ 55,47*
Sonstiges
LogiLink
SF1H65B
€ 58,76*
Sonstiges
LogiLink
SF1H65G
€ 59,69*
Sonstiges
LogiLink
SF1H85B
€ 65,65*
Sonstiges
LogiLink
SF1H85G
€ 68,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.