Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-71200046 Herst.-Nr.: 111-0272 EAN/GTIN: 8717496332400 |
| |
|
| | |
| Jede moderne Banknote verfügt über integrierte UV-Sicherheitsmerkmale, die nur unter UV-Licht mit einer bestimmten Frequenz sichtbar werden. Der Safescan 45 wurde speziell zur Überprüfung dieser Merkmale und zur Erkennung mutmaßlich gefälschter Banknoten entwickelt. Safescan 45 - UV-Lampe - Schwarz (Packung mit 2) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1.7 cm | | Tiefe | 25 cm | | Höhe | 1.7 cm | | Gewicht | 36 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | UV-Lampe | | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Falschgelddetektor, Geldprüfgerät, Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, UV Lampe, UV-Röhre, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, ersatzlampe geldscheinprüfgerät 6w |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,98* | € 11,65* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,66* | € 12,71* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,91* | € 16,72* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 11,97* | € 17,18* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,21* | € 20,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|