Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan HD-4617C - Klappdeckel Kassenlade - Heavy Duty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappdeckel Kassenlade
Klappdeckel Kassenlade
Klappdeckel Kassenlade
Artikel-Nr.:
     C1769-121-0567
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     121-0567
EAN/GTIN:
     8717496335739
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
safescan kassenlade

Safescan HD-4617C - Klappdeckel Kassenlade - Heavy Duty

  • Maße: 46 cm (B) x17 cm (L) x 10 cm (H)
  • Robustes Designs aus Metall
  • Getestet auf mindestens 2 Million Öffnungen
  • Mit Metall-Deckel
  • Elektrische Öffnung und Öffnung mit Schlüssel
  • Verstellbares und herausnehmbares Fach
  • Mit 8 Fächern für Scheine und 8 für Münzen
  • Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und unbaren Belegen außerhalb der Sichtweite
  • Kompatibel mit RJ-12 Registrierkassen (12V)
  • Microswitch, zum erkennen der offene oder geschlossene Zustand der Kassenlade
  • Mit Verriegelung in zwei Positionen (stand-by & offen)
  • Herausnhembare Münzbecher
  • Optionaler abschließbarer Deckel
  • Gewicht: 6,2 KG
  • Stromversorgung: 12V
  • 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
  • 3 Jahre Garantie
  • CE zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade klappdeckel, Klappdeckel Kassenlade, Heavy Duty, Klappdeckel, Schwerlast-Kassenlade
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Safescan
121-0565
ab € 115,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.