Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canovate Schrank Netzwerkschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6512859
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     D42S66G
EAN/GTIN:
     8698800000072
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Canovate - Schrank Netzwerkschrank - Hellgrau, RAL 7035 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
203.3 cm
Gewicht
94 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Innenmaße
50.3 cm x 55 cm x 187.3 cm
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür, Schwenkgriff
Gewichtsbeschränkung
1500 kg
Kennzeichnung
UL, RoHS, GOST-R
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,25*
€ 661,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,83*
€ 644,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 539,54*
€ 642,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,78*
€ 617,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 516,58*
€ 614,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,67*
€ 596,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,57*
€ 571,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D22S66G
ab € 394,28*
Sonstiges
LogiLink
D22S66B
ab € 386,95*
Sonstiges
LogiLink
D16S66B
ab € 355,99*
Sonstiges
LogiLink
D16S66G
ab € 361,02*
Sonstiges
LogiLink
D32S66B
ab € 421,60*
Sonstiges
LogiLink
D32S66G
ab € 431,83*
Sonstiges
LogiLink
D42S66B
ab € 468,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.