| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6512858 Herst.-Nr.: D42S66B EAN/GTIN: 8698800000089 |
| |
|
| | |
| Canovate - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz, RAL 9005 - 42HE - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 60 cm | | Tiefe | 60 cm | | Höhe | 203.3 cm | | Gewicht | 94 kg | | Farbe | Schwarz, RAL 9005 | | Produkttyp | Schrank | | Produktmaterial | Stahl | | Höhe (Rack-Einheiten) | 42HE | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | | Innenmaße | 50.3 cm x 55 cm x 187.3 cm | | Oberfläche | Elektrostatisches Pulver | | Regaltyp | Netzwerkschrank | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Abschließbare Fronttüre, Glastür, Schwenkgriff | | Gewichtsbeschränkung | 1500 kg | | Kennzeichnung | UL, RoHS, GOST-R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, logilink netzwerkschrank, standschrank, netzwerkschrank ral9005 |
| | |
| |