Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canovate Schrank Netzwerkschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6512839
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     D42S81B
EAN/GTIN:
     8698800000348
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Canovate - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz, RAL 9005 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
203.3 cm
Gewicht
140 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Innenmaße
70.3 cm x 95 cm x 187.3 cm
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Glastür, Schwenkgriff, Zylinderschloss
Gewichtsbeschränkung
1500 kg
Kennzeichnung
UL, RoHS, GOST-R
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 744,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,13*
€ 1.011,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,41*
€ 998,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 834,94*
€ 993,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,20*
€ 964,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 806,96*
€ 960,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,95*
€ 940,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,59*
€ 886,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D22S81B
ab € 553,19*
Sonstiges
LogiLink
D22S81G
ab € 567,99*
Sonstiges
LogiLink
D32S81B
ab € 608,22*
Sonstiges
LogiLink
D32S81G
ab € 597,13*
Sonstiges
LogiLink
D42S81G
ab € 763,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.